Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Arkoslight - Track 48V + Ind.Light 2800 2700K Blanc Texturé - A4660220WT

ARKOSLIGHT
CopieCopie
Arkoslight - Track 48V + Ind.Light 2800 2700K Blanc Texturé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 2802 mm

  • tension nominale (Un) - 48...48 V

  • couleur - blanc

  • adapté à un montage encastré - Non

  • adapté à un montage en saillie - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8435694016709

Réf. Sonepar

03861401670

Réf. Fournisseur

A4660220WT

Marque

Arkoslight

longueur:

2802 mm

tension nominale (Un):

48...48 V

couleur:

blanc

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

classe de protection:

III

hauteur:

26 mm

Catégorie: ACCESSORIES - Couleur: Blanc Texturé - 5210 Lm - 39,2 W - CRI>90 - Variation d?intensité: DALI - Durée de vie de la LED: L90B5 >50.000h - IP20

Un produit Arkoslight

Découvrez toute la gamme Arkoslight