Arkoslight - Track 48V Surface 1M Blanc Texturé - Catégorie: Track 48V - A3381100WT
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 1000 mm
tension nominale (Un) - 48...48 V
couleur - blanc
adapté à un montage encastré - Non
adapté à un montage en saillie - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8435633050160
Réf. Sonepar
03861305016
Réf. Fournisseur
A3381100WT
Marque
Arkoslight
longueur:
1000 mm
tension nominale (Un):
48...48 V
couleur:
blanc
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
forme:
rectangulaire
hauteur:
54 mm
Un produit Arkoslight
Découvrez toute la gamme Arkoslight


