Arkoslight - Track 48V Surface 2M N - Catégorie: Track 48V - A3381200NT

ARKOSLIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 2000 mm

  • tension nominale (Un) - 48...48 V

  • couleur - noir

  • adapté à un montage encastré - Non

  • adapté à un montage en saillie - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8435402687412

Réf. Sonepar

03861007349

Réf. Fournisseur

A3381200NT

Marque

Arkoslight

longueur:

2000 mm

tension nominale (Un):

48...48 V

couleur:

noir

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

classe de protection:

III

forme:

rectangulaire

hauteur:

54 mm

pays de fabrication:

ESPAGNE

Catégorie: ACCESSORIES - Couleur: Noir Texturé

Un produit Arkoslight

Découvrez toute la gamme Arkoslight