Non retournable

Arkoslight - Track 48V Surface Short 2M Blanc Texturé - Catégorie: Track 48V - A3382200WT

ARKOSLIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 2000 mm

  • tension nominale (Un) - 48...48 V

  • couleur - blanc

  • adapté à un montage encastré - Non

  • adapté à un montage en saillie - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8435633020682

Réf. Sonepar

03861302068

Réf. Fournisseur

A3382200WT

Marque

Arkoslight

longueur:

2000 mm

tension nominale (Un):

48...48 V

couleur:

blanc

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

forme:

rectangulaire

hauteur:

29 mm

pays de fabrication:

ESPAGNE

Catégorie: ACCESSORIES - Couleur: Blanc Texturé

Un produit Arkoslight

Découvrez toute la gamme Arkoslight