Arkoslight - Track 48V Surface Short 3M Blanc Texturé - Catégorie: Track 48V - A3382300WT
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 3000 mm
tension nominale (Un) - 48...48 V
couleur - blanc
adapté à un montage encastré - Non
adapté à un montage en saillie - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8435633050207
Réf. Sonepar
03861305020
Réf. Fournisseur
A3382300WT
Marque
Arkoslight
longueur:
3000 mm
tension nominale (Un):
48...48 V
couleur:
blanc
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
forme:
rectangulaire
hauteur:
29 mm
Un produit Arkoslight
Découvrez toute la gamme Arkoslight


