Arkoslight - Up 2700K Dim On Board IP20 CRI>90 Blanc Texturé - A4020000WT

ARKOSLIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 2831 lm

  • puissance du système - 34.64 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • hauteur/profondeur - 1780 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8435633050030

Réf. Sonepar

03861305003

Réf. Fournisseur

A4020000WT

Marque

Arkoslight

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

2831 lm

puissance du système:

34.64 W

température de couleur:

2700...2700 K

hauteur/profondeur:

1780 mm

matériau:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

douille:

sans

émission de lumière:

indirect

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau de la verrine:

sans verrine

couleur de la verrine:

blanc

type de tension:

AC

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

pays de fabrication:

ESPAGNE

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

finition du paralume:

blanc

répartition lumineuse:

symétrique

avec détecteur de présence:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

90 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

10 %

classe de protection:

II

puissance de lampe acceptée:

30...30 W

efficacité lumineuse:

124 lm/W

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM2

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

niveaux

angle de rayonnement ajustable:

non

diamètre:

180 mm

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

Catégorie: TABLE & FLOOR - Couleur: Blanc Texturé - 3725 Lm - 30 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: ON BOARD - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20

Les Atouts de l'article:

Bain de lumière sur mur et plafond. Lumière indirecte, grand confort visuel. Il cache complètement la source de la lumière. Lampadaire à la verticalité et au minimalisme marqués.

Les Atouts de la gamme:

Bain de lumière sur mur et plafond. Lumière indirecte, grand confort visuel. Il cache complètement la source de la lumière. Verticalité et légèreté dans la conception. Lampadaire à la verticalité et au minimalisme marqués.

Quelques mots du fabricant :

The Home of Light
Chez Arkoslight, nous concevons, développons et fabriquons des éclairages techniques de haute qualité pour apporter bien-être et émotion aux espaces que nous habitons. Chacun de nos luminaires est un support essentiel capable de fournir un éclairage conscient et organique.

Un produit Arkoslight

Découvrez toute la gamme Arkoslight