Arkoslight - Up 3000K Dim On Board IP20 CRI>90 Blanc Texturé - A4020001WT
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Oui
flux lumineux utile - 2945 lm
puissance du système - 34.64 W
température de couleur - 3000...3000 K
hauteur/profondeur - 1780 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8435633050054
Réf. Sonepar
03861305005
Réf. Fournisseur
A4020001WT
Marque
Arkoslight
source lumineuse fournie:
Oui
flux lumineux utile:
2945 lm
puissance du système:
34.64 W
température de couleur:
3000...3000 K
hauteur/profondeur:
1780 mm
matériau:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
blanc
douille:
sans
émission de lumière:
indirect
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
matériau de la verrine:
sans verrine
couleur de la verrine:
blanc
type de tension:
AC
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
pays de fabrication:
ESPAGNE
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
finition du paralume:
blanc
répartition lumineuse:
symétrique
avec détecteur de présence:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
90 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):
10 %
classe de protection:
II
puissance de lampe acceptée:
30...30 W
efficacité lumineuse:
129 lm/W
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM2
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
niveaux
angle de rayonnement ajustable:
non
diamètre:
180 mm
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Casambi:
Non
Les Atouts de l'article:
Bain de lumière sur mur et plafond. Lumière indirecte, grand confort visuel. Il cache complètement la source de la lumière. Lampadaire à la verticalité et au minimalisme marqués.
Les Atouts de la gamme:
Bain de lumière sur mur et plafond. Lumière indirecte, grand confort visuel. Il cache complètement la source de la lumière. Verticalité et légèreté dans la conception. Lampadaire à la verticalité et au minimalisme marqués.
Quelques mots du fabricant :
The Home of Light
Chez Arkoslight, nous concevons, développons et fabriquons des éclairages techniques de haute qualité pour apporter bien-être et émotion aux espaces que nous habitons. Chacun de nos luminaires est un support essentiel capable de fournir un éclairage conscient et organique.
Un produit Arkoslight
Découvrez toute la gamme Arkoslight


