Non retournable

Arkoslight - Wally W/O Driver 4000K IP20 CRI>90 Blanc - A3530002W

ARKOSLIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2.1 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • appareillage fourni - Non

  • source lumineuse - LED non interchangeable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8435402612285

Réf. Sonepar

03861270332

Réf. Fournisseur

A3530002W

Marque

Arkoslight

flux lumineux utile:

2.1 lm

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

appareillage fourni:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté à un montage encastré:

Oui

type de tension:

DC

courant nominal:

250...350 mA

appareillage:

driver LED courant constant

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Oui

variation DMX:

Non

pays de fabrication:

ESPAGNE

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

répartition lumineuse:

asymétrique

émission de lumière:

direct

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:

90 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

90 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq):

10 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

10 %

classe de protection:

III

puissance de lampe acceptée:

2.1...2.1 W

efficacité lumineuse:

138 lm/W

commande via Bluetooth:

Oui

compatible avec Casambi:

Non

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

facteur de puissance (cos phi):

4000

largeur:

70 mm

hauteur/profondeur:

170 mm

longueur:

49 mm

diamètre:

170 mm

largeur d'encastrement:

62 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

60 mm

longueur d’encastrement:

162 mm

diamètre d'encastrement:

60 mm

Catégorie: WALL - Couleur: Blanc - 290 / 390 Lm - 2,1 / 3 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim / DALI - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20

Les Atouts de l'article:

Application: lieux de passage Cadre ultra-fin Feuille de diffusion Lumière homogène Protection du LED Sobre, élégant et minimaliste Transition de la lumière Une seule pièce frontale Géométrie architecturale

Les Atouts de la gamme:

Application: lieux de passage Cadre ultra-fin Convient aux murs en béton Feuille de diffusion Lumière homogène Protection du LED Sobre, élégant et minimaliste Transition de la lumière Une seule pièce frontale Géométrie architecturale

Quelques mots du fabricant :

The Home of Light
Chez Arkoslight, nous concevons, développons et fabriquons des éclairages techniques de haute qualité pour apporter bien-être et émotion aux espaces que nous habitons. Chacun de nos luminaires est un support essentiel capable de fournir un éclairage conscient et organique.

Un produit Arkoslight

Découvrez toute la gamme Arkoslight