Arkoslight - Wally W/O Equipment 3000K IP20 CRI>90 Noir - A3530001N
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2.1 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
appareillage fourni - Non
source lumineuse - LED non interchangeable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8435402612223
Réf. Sonepar
03861270329
Réf. Fournisseur
A3530001N
Marque
Arkoslight
flux lumineux utile:
2.1 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
appareillage fourni:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
noir
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté à un montage encastré:
Oui
type de tension:
DC
courant nominal:
250...350 mA
appareillage:
driver LED courant constant
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Oui
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
répartition lumineuse:
asymétrique
émission de lumière:
direct
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:
90 %
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
90 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq):
10 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):
10 %
classe de protection:
III
puissance de lampe acceptée:
2.1...2.1 W
efficacité lumineuse:
129 lm/W
commande via Bluetooth:
Oui
compatible avec Casambi:
Non
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
facteur de puissance (cos phi):
3000
largeur:
70 mm
hauteur/profondeur:
170 mm
longueur:
49 mm
diamètre:
170 mm
largeur d'encastrement:
62 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
60 mm
longueur d’encastrement:
162 mm
diamètre d'encastrement:
60 mm
Les Atouts de l'article:
Application: lieux de passage Cadre ultra-fin Feuille de diffusion Lumière homogène Protection du LED Sobre, élégant et minimaliste Transition de la lumière Une seule pièce frontale Géométrie architecturale
Les Atouts de la gamme:
Application: lieux de passage Cadre ultra-fin Convient aux murs en béton Feuille de diffusion Lumière homogène Protection du LED Sobre, élégant et minimaliste Transition de la lumière Une seule pièce frontale Géométrie architecturale
Quelques mots du fabricant :
The Home of Light
Chez Arkoslight, nous concevons, développons et fabriquons des éclairages techniques de haute qualité pour apporter bien-être et émotion aux espaces que nous habitons. Chacun de nos luminaires est un support essentiel capable de fournir un éclairage conscient et organique.
Un produit Arkoslight
Découvrez toute la gamme Arkoslight


