Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Arkoslight - Yoru Big Portable 2700K IP20 CRI>90 Noir Texturé - A5200000NT

ARKOSLIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 522 lm

  • puissance du système - 6.5 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • hauteur/profondeur - 335 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8435694038725

Réf. Sonepar

03861403872

Réf. Fournisseur

A5200000NT

Marque

Arkoslight

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

522 lm

puissance du système:

6.5 W

température de couleur:

2700...2700 K

hauteur/profondeur:

335 mm

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

noir

montage mural:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

couleur de la verrine:

noir

type de tension:

AC

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Oui

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

classe de protection:

II

efficacité lumineuse:

120 lm/W

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM2

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

niveaux

angle de rayonnement ajustable:

non

diamètre:

220 mm

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

Catégorie: TABLE & FLOOR - Couleur: Noir Texturé - 600 Lm - 5 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: TOUCH DIM - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP20

Les Atouts de l'article:

intensités d’éclairage lampe portative

Les Atouts de la gamme:

design intemporel et fonctionnel intensités d’éclairage lampe portative

Quelques mots du fabricant :

The Home of Light
Chez Arkoslight, nous concevons, développons et fabriquons des éclairages techniques de haute qualité pour apporter bien-être et émotion aux espaces que nous habitons. Chacun de nos luminaires est un support essentiel capable de fournir un éclairage conscient et organique.

Un produit Arkoslight

Découvrez toute la gamme Arkoslight