Arkoslight - Yoru Portable 2700K IP20 CRI>90 Oxidon Texturé - A4560000OX
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Oui
flux lumineux utile - 336 lm
température de couleur - 2700...2700 K
hauteur/profondeur - 220 mm
douille - sans
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8435694020768
Réf. Sonepar
03861402076
Réf. Fournisseur
A4560000OX
Marque
Arkoslight
source lumineuse fournie:
Oui
flux lumineux utile:
336 lm
température de couleur:
2700...2700 K
hauteur/profondeur:
220 mm
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
marron
montage mural:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
couleur de la verrine:
autre
type de tension:
DC
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
pays de fabrication:
ESPAGNE
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Oui
pas de variation:
Non
classe de protection:
III
efficacité lumineuse:
154 lm/W
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM2
température de couleur réglable:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
diamètre:
125 mm
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Casambi:
Non
Les Atouts de l'article:
trois intensités d’éclairage lampe portative
Les Atouts de la gamme:
design intemporel et fonctionnel trois intensités d’éclairage lampe portative
Quelques mots du fabricant :
The Home of Light
Chez Arkoslight, nous concevons, développons et fabriquons des éclairages techniques de haute qualité pour apporter bien-être et émotion aux espaces que nous habitons. Chacun de nos luminaires est un support essentiel capable de fournir un éclairage conscient et organique.
Un produit Arkoslight
Découvrez toute la gamme Arkoslight


