Non retournable

Arkoslight - Yoru Portable 2700K IP20 CRI>90 Vert lumineux Texturé - A4560000LG

ARKOSLIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 336 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • hauteur/profondeur - 220 mm

  • douille - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8435694020782

Réf. Sonepar

03861402078

Réf. Fournisseur

A4560000LG

Marque

Arkoslight

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

336 lm

température de couleur:

2700...2700 K

hauteur/profondeur:

220 mm

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

vert

montage mural:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

couleur de la verrine:

vert

type de tension:

DC

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

pays de fabrication:

ESPAGNE

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Oui

pas de variation:

Non

classe de protection:

III

efficacité lumineuse:

154 lm/W

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM2

température de couleur réglable:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

diamètre:

125 mm

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

Catégorie: TABLE & FLOOR - Couleur: Vert Lumineux Texturé - 400 Lm - 2,6 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: 3-STEP DIMMING 100% - 50% - 10% - 0% (Èteindre) - Durée de vie de la LED: L90B10 >60.000h - IP20

Les Atouts de l'article:

trois intensités d’éclairage lampe portative

Les Atouts de la gamme:

design intemporel et fonctionnel trois intensités d’éclairage lampe portative

Quelques mots du fabricant :

The Home of Light
Chez Arkoslight, nous concevons, développons et fabriquons des éclairages techniques de haute qualité pour apporter bien-être et émotion aux espaces que nous habitons. Chacun de nos luminaires est un support essentiel capable de fournir un éclairage conscient et organique.

Un produit Arkoslight

Découvrez toute la gamme Arkoslight