Arkoslight - Yoru Spike 24V 3000K IP65 CRI>90 40Cm Blanc Texturé - A4751001WT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - autre
hauteur/profondeur - 400 mm
couleur du boîtier/corps - blanc
matériau du boîtier/corps - aluminium
classe de qualité matériau boîtier/corps - acier inoxydable 304 (V2A)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8435694017126
Réf. Sonepar
03861401712
Réf. Fournisseur
A4751001WT
Marque
Arkoslight
indice de protection (IP):
autre
hauteur/profondeur:
400 mm
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau du boîtier/corps:
aluminium
classe de qualité matériau boîtier/corps:
acier inoxydable 304 (V2A)
flux lumineux utile:
344.4 lm
température de couleur:
3000...3000 K
type de luminaire:
piquet de sol
avec plaque de base:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
type de tension:
DC
tension nominale (Un):
24...24 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Non
pays de fabrication:
ESPAGNE
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C:
80 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):
10 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq):
10 %
classe de protection:
III
puissance de lampe acceptée:
3...3 W
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
efficacité lumineuse:
137 lm/W
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
facteur de puissance (cos phi):
3000
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
diamètre:
125 mm
nombre de pôles:
125
Les Atouts de l'article:
présence éthérée et sinueuse
Les Atouts de la gamme:
points de lumière ambiante dans le jardin présence éthérée et sinueuse
Quelques mots du fabricant :
The Home of Light
Chez Arkoslight, nous concevons, développons et fabriquons des éclairages techniques de haute qualité pour apporter bien-être et émotion aux espaces que nous habitons. Chacun de nos luminaires est un support essentiel capable de fournir un éclairage conscient et organique.
Un produit Arkoslight
Découvrez toute la gamme Arkoslight


