Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Arkoslight - Yoru Spike 24V 3000K IP65 CRI>90 50Cm Oxidon Texturé - A4752001OX

ARKOSLIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - autre

  • hauteur/profondeur - 500 mm

  • couleur du boîtier/corps - marron

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • classe de qualité matériau boîtier/corps - acier inoxydable 304 (V2A)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8435694059799

Réf. Sonepar

03861405979

Réf. Fournisseur

A4752001OX

Marque

Arkoslight

indice de protection (IP):

autre

hauteur/profondeur:

500 mm

couleur du boîtier/corps:

marron

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de qualité matériau boîtier/corps:

acier inoxydable 304 (V2A)

flux lumineux utile:

344.4 lm

température de couleur:

3000...3000 K

type de luminaire:

piquet de sol

avec plaque de base:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

24...24 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Non

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

80 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C:

80 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

10 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq):

10 %

classe de protection:

III

puissance de lampe acceptée:

3...3 W

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

efficacité lumineuse:

137 lm/W

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

diamètre:

125 mm

Catégorie: OUTDOOR - Couleur: Oxidon Texturé - 410 Lm - 3 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Veuillez consulter - Durée de vie de la LED: L80B10 >60.000h - IP65

Les Atouts de l'article:

présence éthérée et sinueuse

Les Atouts de la gamme:

points de lumière ambiante dans le jardin présence éthérée et sinueuse

Quelques mots du fabricant :

The Home of Light
Chez Arkoslight, nous concevons, développons et fabriquons des éclairages techniques de haute qualité pour apporter bien-être et émotion aux espaces que nous habitons. Chacun de nos luminaires est un support essentiel capable de fournir un éclairage conscient et organique.

Un produit Arkoslight

Découvrez toute la gamme Arkoslight