Arnould - Art d'Arnould univers Epure applique murale - acier brosse - AR67440

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 9 W
flux lumineux utile - 628 lm
température de couleur - 3000...5700 K
indice de protection (IP) - IP20
indice de protection contre les chocs (IK) - IK02
Conditionnement
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3233625152787
Réf. Sonepar
00012515278
Réf. Fournisseur
AR67440
Marque
Arnould
puissance du système:
9 W
flux lumineux utile:
628 lm
température de couleur:
3000...5700 K
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
classe de protection:
II
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
couleur du boîtier/corps:
gris
adapté à un montage encastré:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
puissance de lampe acceptée:
9...9 W
adapté à un montage en applique:
Oui
adapté à une suspension:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage en saillie:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
autre
matériau du boîtier/corps:
autre
matériau de la verrine:
sans verrine
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
driver LED tension constante
appareillage fourni:
Non
variation DALI:
Non
pas de variation:
Non
répartition lumineuse:
asymétrique
angle de faisceau:
faisceau diffus
émission de lumière:
indirect
protection contre l'incendie « D »:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-5...40 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
86 mm
hauteur/profondeur:
150 mm
longueur:
158 mm
diamètre externe:
86 mm
longueur d’encastrement:
42 mm
largeur d'encastrement:
86 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
42 mm
diamètre d'encastrement:
86 mm
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Univers Epure Acier brossé Se monte dans boîte d'encastrement 1 poste profondeur 50mm


