Arnould - Interrupteur individuel de volets roulants saillie Profil Eco - blanc - 54208

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • composition - mécanisme complet avec cadre

  • type de commande - autre

  • mode de pose - saillie

  • couleur - blanc

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3233625012562

Réf. Sonepar

00012501256

Réf. Fournisseur

54208

Marque

Arnould

composition:

mécanisme complet avec cadre

type de commande:

autre

mode de pose:

saillie

couleur:

blanc

calibre/courant nominal assigné (In):

6 A

modèle:

autre

nombre de pôles:

2

utilisation mécanique possible:

Oui

utilisation électronique possible:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

type de fixation:

fixation avec vis

type de connexion:

borne à vis

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

zone de texte/surface d'inscription:

Oui

pays de fabrication:

EGYPTE

tension nominale:

250 V

nombre de touches:

2

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

largeur d'appareil:

65 mm

hauteur d'appareil:

65 mm

profondeur d'appareil:

34.3 mm

Interrupteur individuel de volets roulants Profil Eco pour fixation en saillie livré complet avec cadre 2 postes saillie finition blanc

Un produit Arnould

Découvrez toute la gamme Arnould