Arnould - PC 2P+T BA 16A ESP.EVOL MGN - 64231

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - broche de contact de protection
nombre d'unités - 1
couleur - gris
mode de pose - encastré
courant nominal - 16 A
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3233625001306
Réf. Sonepar
00012064231
Réf. Fournisseur
64231
Marque
Arnould
modèle:
broche de contact de protection
nombre d'unités:
1
couleur:
gris
mode de pose:
encastré
courant nominal:
16 A
nombre de pôles coupés (ronds):
1
nombre de pôles coupés (plats):
0
avec voyant indicateur:
Non
nombre de modules (construction modulaire):
1
nombre de prises commutables:
0
nombre de phases:
1
impression/marquage:
sans
type de connexion:
borne automatique
avec volet de protection:
Non
avec eclips / protection enfant:
Oui
zone de texte/surface d'inscription:
Non
transparent:
Non
verrouillable:
Non
mécanisme d'éjection:
Non
avec éclairage fonctionnel:
Non
avec éclairage d'orientation:
Non
protection contre les surtensions:
Non
protection différentielle:
Non
avec microfusible:
Non
alimentation spéciale:
sans alimentation spéciale
type de fixation:
fixation à griffes/vis
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
Avec dispositif on/off:
Non
repiquage possible:
Oui
prise inclinée ou inclinable:
Non
tension nominale:
250 V
fréquence:
0...0 Hz
adapté à la classe de protection (IP):
IP31
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur d'appareil:
73 mm
hauteur d'appareil:
73 mm
profondeur d'appareil:
40.4 mm


