Arnould - Prise RJ45 multimédia catégorie5 saillie Profil Eco - Blanc - 54207

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - 5E
direction de sortie - droit
montage apparent - Oui
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3233625012548
Réf. Sonepar
00012501254
Réf. Fournisseur
54207
Marque
Arnould
type de connecteur:
RJ45 8(8)
catégorie:
5E
direction de sortie:
droit
montage apparent:
Oui
couleur:
blanc
composition:
mécanisme complet avec cadre
montage encastré:
Non
encastrement de canal:
Non
citerne au sol/montage en sous-sol:
Non
type de fixation:
visser
avec jacks/coupleurs:
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
1
type de connexion:
autre
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Non
raccordement de mise à la terre séparé:
Non
avec zone de texte:
Non
compatible avec des couvercles tiers:
Non
décharge séparée de câble de traction:
Non
pays de fabrication:
CHINE
avec protection contre la poussière:
Non
codage mécanique:
Non
largeur d'appareil:
62 mm
hauteur d'appareil:
62 mm
profondeur d'appareil:
41 mm
Un produit Arnould
Découvrez toute la gamme Arnould


