fin de vie

Arnould - PRISE SOL 2P+T 16A CARREE IB - 48270

LEGRAND
CopieCopie
Arnould - PRISE SOL 2P+T 16A CARREE IB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 1

  • mode de pose - encastré

  • couleur - chrome

  • modèle - broche de contact de protection

  • courant nominal - 16 A

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3233620482704

Réf. Sonepar

00012048270

Réf. Fournisseur

48270

Marque

Arnould

nombre d'unités:

1

mode de pose:

encastré

couleur:

chrome

modèle:

broche de contact de protection

courant nominal:

16 A

tension nominale:

250 V

sans halogène:

Oui

couvercle:

plaque totale

verrouillable:

Non

avec volet de protection:

Oui

type de connexion:

borne automatique

traitement de la surface:

autre

avec eclips / protection enfant:

Oui

fréquence:

0...0 Hz

Avec dispositif on/off:

Non

porte-étiquette:

Non

mécanisme d'éjection:

Non

qualité du matériau:

acier inoxydable

prise inclinée ou inclinable:

Non

protection contre les surtensions:

Non

protection différentielle:

Non

alimentation spéciale:

sans alimentation spéciale

encastrement isolé:

Non

matériau:

métal

type de fixation:

fixation avec vis

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

transparent:

Non

finition de la surface:

mat

avec microfusible:

Non

repiquage possible:

Oui

adapté à la classe de protection (IP):

IP44

largeur d'appareil:

86 mm

hauteur d'appareil:

86 mm

profondeur d'appareil:

41 mm

nombre de prises commutables:

0

avec éclairage fonctionnel:

Non

avec éclairage d'orientation:

Non

avec alimentation USB incorporée:

Non

PRISE SOL 2P+T 16A CARREE IB