Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
fin de vie

Arnould - PRISE TV-R-SAT ETOI ESP.EV BL - 64077

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - support de module

  • atténuation de raccordement à 860 MHz - 1.5 dB

  • nombre de sorties - 3

  • modèle - prise étoile / terminale

  • nombre de modules (construction modulaire) - 1

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3233625000347

Réf. Sonepar

00012064077

Réf. Fournisseur

64077

Marque

Arnould

mode de pose:

support de module

atténuation de raccordement à 860 MHz:

1.5 dB

nombre de sorties:

3

modèle:

prise étoile / terminale

nombre de modules (construction modulaire):

1

couvercle:

plaque centrale

atténuation de raccordement à 2 150 MHz:

2 dB

compatible au modem par câble:

Non

compatible à une alimentation à distance:

Oui

type de fixation:

fixation avec vis

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9003

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

fréquence TV:

0...0 MHz

Arnould - Prise TV-R-SAT étoile blindée Espace Evolution - Blanc