Artemide - 37 CUBE 6W 3000K 2x7 - M028504

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 528 lm
puissance du système - 8 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - aluminium
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00128005220
Réf. Fournisseur
M028504
Marque
Artemide
flux lumineux utile:
528 lm
puissance du système:
8 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
aluminium
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau très moyen 10-20°
classe de protection:
II
adapté à un montage encastré:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Non
réglabilité:
orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
plastique transparent
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
puissance de lampe acceptée:
7...7 W
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
37 mm
hauteur/profondeur:
79 mm
longueur:
37 mm
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
La marque : Artemide vous présente la référence : M028504
De la gamme de produit : Architectural
Désignation technique:
- 37 cube 6w 3000k 2x7°
Les atouts de l'article :
- Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.
- Lampe ou luminaire riche en couleurs adapté aux applications d'éclairage intérieur et extérieur nécessitant un indice de rendu des couleurs élevé (bureaux, espaces publics, zones industrielles).
- En dehors des pièces humides, le luminaire IP20 est conçu pour un usage intérieur.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 2. Soit un luminaire dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée
- Une installation Luminaire en plafonnier ou saillie permettra de créer une ambiance éclairage générale ou d'accentuation pour les espaces intérieurs sans faux plafond.
Un produit Artemide
Découvrez toute la gamme Artemide


