Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Artemide - 37 CUBE ALGO MOD.3 FARET. 6W 3000K 2x15 - M029300

CopieCopie
Artemide - 37 CUBE ALGO MOD.3 FARET. 6W 3000K 2x15

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 528 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - aluminium

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128005228

Réf. Fournisseur

M029300

Marque

Artemide

flux lumineux utile:

528 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

aluminium

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de protection:

III

adapté à un montage encastré:

Oui

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

puissance de lampe acceptée:

7...7 W

couleur de la lumière:

blanc

hauteur/profondeur:

79 mm

longueur:

40 mm

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

La marque : Artemide vous présente la référence : M029300

De la gamme de produit : Architectural

Désignation technique:

  • 37 cube algo mod.3 faret. 6w 3000k 2x15°

Les atouts de l'article :

  • Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.
  • Lampe ou Luminaire 80-89 avec un bon indice de rendu de couleur. Adapté pour des applications d'éclairage intérieur et extérieur avec besoin important de travail sur les couleurs.(Bureaux, espaces publics et zones industrielles)
  • Luminaire IP20 pour application intérieur hors pièce humide.
  • Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 3. Soit un luminaire alimenté sous une très basse tension de sécurité (TBTS) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif)

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide