Non retournable

Artemide - A.24 INC. CASSAF. DIFF. E SHARP 1176mm - AQ29100

CopieCopie
Artemide - A.24 INC. CASSAF. DIFF. E SHARP 1176mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - boîtier d'installation

  • largeur - 117 mm

  • longueur - 1176 mm

  • hauteur - 69 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128010995

Réf. Fournisseur

AQ29100

Marque

Artemide

type d'accessoire/pièce détachée:

boîtier d'installation

largeur:

117 mm

longueur:

1176 mm

hauteur:

69 mm

A.24 INC. CASSAF. DIFF. E SHARP 1176mm

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide