Non retournable

Artemide - A.24 INC. MOD. DIFF. 4000K 1176mm WHITE - AQ20101

CopieCopie
Artemide - A.24 INC. MOD. DIFF. 4000K 1176mm WHITE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • valeur de papillotement Pst LM - 117

  • diamètre externe - 1176 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128011276

Réf. Fournisseur

AQ20101

Marque

Artemide

température de couleur:

4000...4000 K

valeur de papillotement Pst LM:

117

diamètre externe:

1176 mm

A.24 INC. MOD. DIFF. 4000K 1176mm WHITE

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide