Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Artemide - A.24 INC.MOD.SHARP 2700K FL 1176mm WHITE - AQ21401

CopieCopie
Artemide - A.24 INC.MOD.SHARP 2700K FL 1176mm WHITE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • diamètre externe - 1176 mm

  • nombre de pôles - 11

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128011194

Réf. Fournisseur

AQ21401

Marque

Artemide

température de couleur:

2700...2700 K

diamètre externe:

1176 mm

nombre de pôles:

11

A.24 INC.MOD.SHARP 2700K FL 1176mm WHITE

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide