Non retournable

Artemide - A.24 INC.MOD.SHARP 2700K XF 2352mm WHITE - AQ23501

CopieCopie
Artemide - A.24 INC.MOD.SHARP 2700K XF 2352mm WHITE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 23

  • longueur d’encastrement - 2352 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128011121

Réf. Fournisseur

AQ23501

Marque

Artemide

température de couleur:

2700...2700 K

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

23

longueur d’encastrement:

2352 mm

A.24 INC.MOD.SHARP 2700K XF 2352mm WHITE

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide