Non retournable

Artemide - A.24 INC.MOD.SHARP 3000K XF 1176mm BLACK - AQ23004

CopieCopie
Artemide - A.24 INC.MOD.SHARP 3000K XF 1176mm BLACK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • diamètre externe - 1176 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128011168

Réf. Fournisseur

AQ23004

Marque

Artemide

température de couleur:

3000...3000 K

diamètre externe:

1176 mm

A.24 INC.MOD.SHARP 3000K XF 1176mm BLACK

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide