Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Artemide - A.24 INC.MOD.SHARP 4000K FL 1176mm BLACK - AQ21104

CopieCopie
Artemide - A.24 INC.MOD.SHARP 4000K FL 1176mm BLACK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 - 11

  • largeur d'encastrement - 1176 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128011218

Réf. Fournisseur

AQ21104

Marque

Artemide

température de couleur:

4000...4000 K

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

11

largeur d'encastrement:

1176 mm

A.24 INC.MOD.SHARP 4000K FL 1176mm BLACK

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide