Non retournable

Artemide - A.24 INC.MOD.SHARP 4000K FL 2352mm WHITE - AQ21301

CopieCopie
Artemide - A.24 INC.MOD.SHARP 4000K FL 2352mm WHITE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • longueur d’encastrement - 2352 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128011204

Réf. Fournisseur

AQ21301

Marque

Artemide

température de couleur:

4000...4000 K

longueur d’encastrement:

2352 mm

A.24 INC.MOD.SHARP 4000K FL 2352mm WHITE

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide