Non retournable

Artemide - A.24 INCAS.ANGOLO 90 COMPLANARE WHITE - AQ15501

CopieCopie
Artemide - A.24 INCAS.ANGOLO 90 COMPLANARE WHITE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 360 mm

  • nombre de groupes/phases - 3

  • couleur - blanc

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • adapté pour le montage suspendu - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128011562

Réf. Fournisseur

AQ15501

Marque

Artemide

longueur:

360 mm

nombre de groupes/phases:

3

couleur:

blanc

adapté à un montage encastré:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

forme:

rectangulaire

finition de la surface:

mat

PLIABLE:

Non

largeur d'encastrement:

301 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

301 mm

A.24 INCAS.ANGOLO 90° COMPLANARE WHITE

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide