Non retournable

Artemide - A.24 KIT AL INC X MOD INC-PLF 240W DIM W - AQ16801

CopieCopie
Artemide - A.24 KIT AL INC X MOD INC-PLF 240W DIM W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension de sortie - 48...48 V

  • puissance de sortie - 240...240 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • variation DALI - Oui

  • longueur - 396 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128011446

Réf. Fournisseur

AQ16801

Marque

Artemide

tension de sortie:

48...48 V

puissance de sortie:

240...240 W

indice de protection (IP):

IP20

variation DALI:

Oui

longueur:

396 mm

largeur:

195 mm

hauteur:

112 mm

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

adapté à une tension constante:

Oui

adapté à une tension continue (côté primaire):

Oui

A.24 KIT AL INC X MOD INC-PLF 240W DIM W

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide