Non retournable

Artemide - A.24 KIT AL PLF X MOD INC-PLF 150W ND B - AQ17904

CopieCopie
Artemide - A.24 KIT AL PLF X MOD INC-PLF 150W ND B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension de sortie - 48...48 V

  • puissance de sortie - 150...150 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • pas de variation - Oui

  • longueur - 321 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128011300

Réf. Fournisseur

AQ17904

Marque

Artemide

tension de sortie:

48...48 V

puissance de sortie:

150...150 W

indice de protection (IP):

IP20

pas de variation:

Oui

longueur:

321 mm

largeur:

91 mm

hauteur:

111 mm

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

adapté à une tension constante:

Oui

adapté à une tension continue (côté primaire):

Oui

A.24 KIT AL PLF X MOD INC-PLF 150W ND B

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide