Non retournable

Artemide - A.24 PLAF. MOD. DIFF. 2700K 1176mm BCP - AQ37018

CopieCopie
Artemide - A.24 PLAF. MOD. DIFF. 2700K 1176mm BCP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 - 11

  • largeur d'encastrement - 1176 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128012849

Réf. Fournisseur

AQ37018

Marque

Artemide

température de couleur:

2700...2700 K

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

11

largeur d'encastrement:

1176 mm

A.24 PLAF. MOD. DIFF. 2700K 1176mm BCP

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide