Non retournable

Artemide - A.24 PLAF. MOD. DIFF. 3000K 1176mm BBZ - AQ31020

CopieCopie
Artemide - A.24 PLAF. MOD. DIFF. 3000K 1176mm BBZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • valeur de papillotement Pst LM - 11

  • diamètre externe - 1176 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128013519

Réf. Fournisseur

AQ31020

Marque

Artemide

température de couleur:

3000...3000 K

valeur de papillotement Pst LM:

11

diamètre externe:

1176 mm

A.24 PLAF. MOD. DIFF. 3000K 1176mm BBZ

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide