Non retournable

Artemide - A.24 PLAF. MOD. DIFF. 3000K 1176mm BLACK - AQ31004

CopieCopie
Artemide - A.24 PLAF. MOD. DIFF. 3000K 1176mm BLACK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2884 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 1176 mm

  • efficacité lumineuse - 87.41 lm/W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128013500

Réf. Fournisseur

AQ31004

Marque

Artemide

flux lumineux utile:

2884 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

1176 mm

efficacité lumineuse:

87.41 lm/W

variation DALI:

Oui

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

couleur du boîtier/corps:

noir

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED tension constante

pas de variation:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe de protection:

III

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

puissance de lampe acceptée:

33...33 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

27 mm

hauteur/profondeur:

54 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

54 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

A.24 PLAF. MOD. DIFF. 3000K 1176mm BLACK

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide