Non retournable

Artemide - A.24 PLAF. MOD. DIFF. 3000K 2352mm BSV - AQ31215

CopieCopie
Artemide - A.24 PLAF. MOD. DIFF. 3000K 2352mm BSV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • valeur de papillotement Pst LM - 23

  • longueur d’encastrement - 2352 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128013484

Réf. Fournisseur

AQ31215

Marque

Artemide

température de couleur:

3000...3000 K

valeur de papillotement Pst LM:

23

longueur d’encastrement:

2352 mm

A.24 PLAF. MOD. DIFF. 3000K 2352mm BSV

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide