Non retournable

Artemide - A.24 PLAF. MOD. DIFF. 4000K 1176mm BCP - AQ31118

CopieCopie
Artemide - A.24 PLAF. MOD. DIFF. 4000K 1176mm BCP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • valeur de papillotement Pst LM - 11

  • largeur d'encastrement - 1176 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128013531

Réf. Fournisseur

AQ31118

Marque

Artemide

température de couleur:

4000...4000 K

valeur de papillotement Pst LM:

11

largeur d'encastrement:

1176 mm

A.24 PLAF. MOD. DIFF. 4000K 1176mm BCP

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide