Non retournable

Artemide - A.24 PLAF. MOD.SHARP 2700K XF 1176mm BLK - AQ34404

CopieCopie
Artemide - A.24 PLAF. MOD.SHARP 2700K XF 1176mm BLK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • diamètre externe - 1176 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128013030

Réf. Fournisseur

AQ34404

Marque

Artemide

température de couleur:

2700...2700 K

diamètre externe:

1176 mm

A.24 PLAF. MOD.SHARP 2700K XF 1176mm BLK

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide