Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Artemide - A.24 PLAF. MOD.SHARP 2700K XF 2352mm BCP - AQ34518

CopieCopie
Artemide - A.24 PLAF. MOD.SHARP 2700K XF 2352mm BCP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • longueur d’encastrement - 2352 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128012993

Réf. Fournisseur

AQ34518

Marque

Artemide

température de couleur:

2700...2700 K

longueur d’encastrement:

2352 mm

A.24 PLAF. MOD.SHARP 2700K XF 2352mm BCP

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide