Non retournable

Artemide - A.24 SOSP. BIN.MAGN. 1176mm WHITE - AQ40001

CopieCopie
Artemide - A.24 SOSP. BIN.MAGN. 1176mm WHITE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 1176 mm

  • nombre de groupes/phases - 3

  • couleur - blanc

  • adapté à un montage encastré - Non

  • adapté pour le montage suspendu - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128012651

Réf. Fournisseur

AQ40001

Marque

Artemide

longueur:

1176 mm

nombre de groupes/phases:

3

couleur:

blanc

adapté à un montage encastré:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Oui

classe de protection:

III

forme:

rectangulaire

finition de la surface:

mat

PLIABLE:

Non

largeur:

27 mm

hauteur:

54 mm

A.24 SOSP. BIN.MAGN. 1176mm WHITE

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide