Non retournable

Artemide - A.39 RCS TRIM ANGOLO L=303mm 830 DIM NRO - AT30204

CopieCopie
Artemide - A.39 RCS TRIM ANGOLO L=303mm 830 DIM NRO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • valeur de papillotement Pst LM - 830

  • largeur - 303 mm

  • hauteur/profondeur - 303 mm

  • taux de distorsion harmonique (THD) - 8

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128010063

Réf. Fournisseur

AT30204

Marque

Artemide

valeur de papillotement Pst LM:

830

largeur:

303 mm

hauteur/profondeur:

303 mm

taux de distorsion harmonique (THD):

8

A.39 RCS TRIM ANGOLO L=303mm 830 DIM NRO

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide