Artemide - A.39 RCS TRIM DIF L=1184 830 DIM BCO - AT05001

CopieCopie
Artemide - A.39 RCS TRIM DIF L=1184 830 DIM BCO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

  • longueur - 1180 mm

  • modèle - tube équipé

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128009529

Réf. Fournisseur

AT05001

Marque

Artemide

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

longueur:

1180 mm

modèle:

tube équipé

couleur de la lumière:

blanc

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique opalin

forme:

rectangulaire

avec sortie à point:

Non

avec rail conducteur:

Non

montage en ligne continue possible:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

appareillage:

ballast électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

classe de protection:

I

largeur:

55 mm

hauteur/profondeur:

57 mm

montage mural:

Non

A.39 RCS TRIM DIF L=1184 830 DIM BCO