Artemide - A.39 RCS TRIM DIF L=2368 830 DIM BCO - AT06001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
longueur - 2370 mm
modèle - tube équipé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ARCHITECTURAL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00128009426
Réf. Fournisseur
AT06001
Marque
Artemide
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
longueur:
2370 mm
modèle:
tube équipé
couleur de la lumière:
blanc
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
plastique opalin
forme:
rectangulaire
avec sortie à point:
Non
avec rail conducteur:
Non
montage en ligne continue possible:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
appareillage:
ballast électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
classe de protection:
I
largeur:
55 mm
hauteur/profondeur:
57 mm
montage mural:
Non


