Artemide - A.SHARPING.1184.D+I.2X4 20+30W 930 DM FL - AE05000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4076 lm
puissance du système - 53 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - blanc
émission de lumière - direct/indirect
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00128004308
Réf. Fournisseur
AE05000
Marque
Artemide
flux lumineux utile:
4076 lm
puissance du système:
53 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
blanc
émission de lumière:
direct/indirect
puissance de lampe acceptée:
53...53 W


