Non retournable

Artemide - A.SHARPING 1184 D+I 3X4 30+30W 930 DM FL - AE15000

CopieCopie
Artemide - A.SHARPING 1184 D+I 3X4 30+30W 930 DM FL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4876 lm

  • puissance du système - 64 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • émission de lumière - direct/indirect

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128004320

Réf. Fournisseur

AE15000

Marque

Artemide

flux lumineux utile:

4876 lm

puissance du système:

64 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

émission de lumière:

direct/indirect

puissance de lampe acceptée:

64...64 W

A.SHARPING 1184 D+I 3X4 30+30W 930 DM FL

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide