Artemide - A.SHARPING.1184.D+I.3X4 30+30W 930 DM WF - AE15100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5061 lm
puissance du système - 64 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - blanc
émission de lumière - direct/indirect
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00128004321
Réf. Fournisseur
AE15100
Marque
Artemide
flux lumineux utile:
5061 lm
puissance du système:
64 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
blanc
émission de lumière:
direct/indirect
puissance de lampe acceptée:
64...64 W
Un produit Artemide
Découvrez toute la gamme Artemide


