Artemide - A.SHARPING.1184.D+I.3X4 30+30W 940 DM XF - AE17200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5289 lm
puissance du système - 64 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - blanc
émission de lumière - direct/indirect
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00128004325
Réf. Fournisseur
AE17200
Marque
Artemide
flux lumineux utile:
5289 lm
puissance du système:
64 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
blanc
émission de lumière:
direct/indirect
puissance de lampe acceptée:
64...64 W
Un produit Artemide
Découvrez toute la gamme Artemide


