Artemide - A.SHARPING 1184 DIR 2X4 20W 930 DM XF - AE00200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1597 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
matériau - aluminium
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00128004304
Réf. Fournisseur
AE00200
Marque
Artemide
flux lumineux utile:
1597 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
matériau:
aluminium
longueur:
1188 mm
modèle:
tube équipé
puissance de lampe acceptée:
25...25 W
couleur de la lumière:
blanc
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
argent
matériau de la verrine:
verre transparent
forme:
rectangulaire
avec sortie à point:
Oui
avec rail conducteur:
Non
montage en ligne continue possible:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
appareillage:
ballast électronique
appareillage fourni:
Oui
variation DALI:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
classe de protection:
I
largeur:
100 mm
hauteur/profondeur:
85 mm
montage mural:
Oui
Un produit Artemide
Découvrez toute la gamme Artemide


