Non retournable

Artemide - A.SHARPING.1184.DIR.2X4 20W 940 DM FL - AE02000

CopieCopie
Artemide - A.SHARPING.1184.DIR.2X4 20W 940 DM FL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1713 lm

  • puissance du système - 20 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • émission de lumière - direct

  • puissance de lampe acceptée - 25...25 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128004305

Réf. Fournisseur

AE02000

Marque

Artemide

flux lumineux utile:

1713 lm

puissance du système:

20 W

température de couleur:

4000...4000 K

émission de lumière:

direct

puissance de lampe acceptée:

25...25 W

A.SHARPING.1184.DIR.2X4 20W 940 DM FL

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide