Artemide - A.SHARPING 1184 DIR 3X4 30W 930 DM FL - AE10000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2401 lm
puissance du système - 30 W
température de couleur - 3000...3000 K
émission de lumière - direct
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00128004314
Réf. Fournisseur
AE10000
Marque
Artemide
flux lumineux utile:
2401 lm
puissance du système:
30 W
température de couleur:
3000...3000 K
émission de lumière:
direct
A.SHARPING 1184 DIR 3X4 30W 930 DM FL
Un produit Artemide
Découvrez toute la gamme Artemide


